TRUMETER Electromechanical Counters

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
UNSPSC41111902
Width (inch)4.45
Height (inch)1.62
Depth (inch)2.27
Display0.19inch White Numbers on Black Background
Fits Panel Cut Out (inch)3.85x1.75
Input Signal (V)115 AC
Input Voltage (V)115 AC
Maximum Counts per Second16.6
Min. On/Off Pulse (msec)30 / 30
MountingPanel
Number of Digits6
Reset TypeKnob

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan