BROAN Ductable Dehumidifiers

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101902
Air Flow @ 0.0in wg (cfm)350
Control ModesVentilation
Coverage Area (ft²)3000
Daily Water Removal Capacity (80°F/60% RH) (pt)121
Drain Connection Size (inch)3/4
Drain Connection TypeFNPT
Drain/Pump OptionsContinuous Drain
Energy Performance ( L/KWhour)2.9
Filter Performance RatingMERV 13
Filters OutWater
For Duct Diameter (inch)10
Frequency (Hz)60
HVAC Mounting OptionsDedicated Return to HVAC Supply
Includes Air FilterYes
Input Amperage (A)7.3
Overall Depth (inch)32-3/16
Overall Height (inch)21
Overall Width (inch)14-3/8
Recommended EnvironmentsLarger Homes
Refrigerant Charge (oz)26
Refrigerant TypeR-410A
SeriesBroan
StandardsETL Listed
Voltage (V)115 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ductable dehumidifiers can be installed into ducted HVAC systems to dehumidify all rooms that are connected to the HVAC system, or they can be used as freestanding dehumidifiers. When used as part of a ducted HVAC system, they require professional installation and the system's blower must be on to move air through the dehumidifier and dry it.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan