PRIME-LINE Door Viewers

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
UNSPSC46171617
MaterialBrass
FinishSatin Chrome
Fire RatingNo
For Door Thickness (inch)1-3/8 to 2
Mounting Hole Dia. (inch)1/2
Viewing Angle (°)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 160° door viewers allow you to view the outside without opening the door for added security. They are ideal for apartments and motels.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan