RIXSON Door Closers

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162403
ColorSilver
ADA CompliantNo
Arm TypeSingle Acting
Automatic/ManualManual
Closer Mounting StyleConcealed
Closer SeriesRixson 51
Closer TypeNon Hold Open
FinishSatin Chrome
Hand OrientationLeft Hand
Housing Depth (inch)4-1/2
Housing Height (inch)2
Hydraulic/PneumaticHydraulic
IncludesBackcheck
Interior/ExteriorInterior
Ligature ResistantYes
Max. Door Opening (°)180
StandardsANSI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Overhead concealed door closers for doors up to 200-lb allow use of continuous or template hinges, or intermediate and bottom pivots to hang doors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan