ALTRONIX Control Transformers

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121002
Electrical Frequency (Hz)50; 60
Enclosure FinishEpoxy Resin Varnish
Enclosure Style - TransformerOpen
Item - TransformerControl Transformer
Phase - Electrical1
Protective deviceNone
Temperature Rise (°C)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Open Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. Some of the transformers offer protective device options including circuit breaker, fuse, or primary thermal fuse that will break the circuit if overheated. Transformers without protective devices require separate overload and short-circuit protection products (sold separately). These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan