DAYTON Control Stations

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC39121512
Width (inch)2.92
Height (inch)1.98
ActionMomentary
Contact Form1NC
Contact Rating (A)10 @ 600V AC; 2.5 @ 24V DC
Depth (inch)2.69
Enclosure ColorGray
Enclosure MaterialABS
Head MaterialPlastic
LegendStop
Mechanical InterlockNo
MountingWall
NEMA Contact Rating DesignationA600/Q600
NEMA Rating4; 4X
Number of Operators1
Operator ColorRed
Size (mm)22
StandardsIEC,CE,UL,CSA
Type of OperatorPush Button

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan