Barton Abrasive Blasting Media

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31191512
Abrasive Media TypeGarnet
Container Size (lbs)55
Container TypePail
Grit80
Maximum Mesh Size80
Maximum Particle Diameter (micron)297
Minimum Particle Diameter (micron)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Garnet is a natural material that is less sharp than aluminum oxide for fast cutting and medium to heavy metal and coating removal. Garnet is used in waterjet cutting applications and can be captured and reused multiple times.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan