Walter Indexable Drill Bit for Small-Diameter Drilling

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31231318
ANSI CodeD4140.03-19.00F19-D
Coolant FedCoolant Through
Depth x Diameter Ratio3xD
Drilling ApplicationDrilling from Solid, Suitable for Stack (Laminate) Drilling, Inclined Entry and Exit Up to Approximately 5°
Flute Length (inch)2.9921
ISO NumberD4140.03-19.00F19-D
Max. Drilling Depth (inch)2.3620
Min. Drill Diameter (inch)0.748
Overall Length (inch)5.811
Shank Diameter (inch)3/4
Shank Length (inch)2.0310
Toolholder StyleD4140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan