WIDIA High-Performance Roughing Carbide Corner-Chamfer End Mill (Mata Pahat Frais Kasar)

Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Coolant FedNon-Coolant Through
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
Helix Angle39°
List NumberWCE4
Material - MachiningCarbide
Min. Helix Angle37°
Number of Flutes4
Primary Material ApplicationCast Iron; Stainless Steel; Steel
Primary Material Application ISO CodeK; M; P
Secondary Material ApplicationHardened Material; High-Temperature Alloy
Secondary Material Application ISO CodeH; S
Spiral DirectionRight Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The TiAlN coating on these end mills withstands high temperatures and protects them from wear. It allows the end mills to be used at faster speeds than end mills with a bright finish, and it resists cracks and oxidation better than TiN or TiCN coatings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait