SUMITOMO Trigon (W) Indexable Milling Insert

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp669.900
Spesifikasi
UNSPSC23172009
Chip-BreakerYes
Chip-Breaker StyleOn One Side
Clearance Angle15°
Cutting DirectionRight Hand
Corner Radius (inch)0.0787
For use withMilling Cutters
Hole TypeCountersink Hole
Included Angle80°
Insert Holding TypeScrew-On
Insert StyleWDMT
Lead Angle70°
Material - MachiningCarbide
Mounting StyleScrew-On
Number of Cutting Edges3
Rake-3°to -8° Radial;8° Axial
ShapeTrigon
Wiper InsertYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan