SUMITOMO Triangle (T) Indexable Milling Insert

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
UNSPSC23172009
Clearance Angle0°
Insert StyleXNMU
Chip-BreakerYes
Cutting ApplicationMilling
Cutting DirectionNeutral
Cutting Edge Length (mm)3.20
Depth of Cut (mm)6.00
For use withMilling Cutters
Inscribed Circle (inch)0.180
Insert Holding TypeScrew-On
Insert Size60604
Lead Angle0°
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemMetric
Mounting StyleScrew-On
Number of Cutting Edges6
Rake-5° Radial; -9° Axial
ShapeTriangle
Thickness (mm)6.00
Width (mm)11.2
Wiper InsertYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan