MICRO 100 Square (S) Indexable Turning Insert

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
ANSI CodeSPG322
Insert CodeSPG322
Insert StyleSPG
ShapeSquare
Chip-BreakerNo
Clearance Angle11°
Corner Radius (inch)1/32
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Included Angle90°
Inscribed Circle (inch)3/8
Insert Holding TypeClamp
Measurement SystemFractional Inch
Number of Cutting Edges4
Thickness (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan