KYOCERA Specialty & Nonstandard Indexable Turning Insert

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
Coolant FedNon-Coolant Through
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleBall Nose
Finish - MachiningDurorey
Helix Angle25°
Length of Cut (inch)23/64
List Number8410
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Milling Diameter (inch)1/4
Number of Flutes2
Overall Length (inch)3
Primary Material ApplicationCast Iron; Hardened Steel; Steel; Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO CodeH; P: K
Shank Diameter (inch)1/4
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan