SUMITOMO Specialty & Nonstandard Indexable Milling Insert

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
Clearance Angle15°
Manufacturer GradeDA1000
Insert Size12T3
Cutting ApplicationGeneral Purpose; Light Finishing; Roughing
Cutting DirectionRight Hand
Feed typeHigh
For ToolholderHFFH43000R; HFFH44000R; HFFH45000R; HFFH46000R; HFMH42500R; HFMH43000R; HFMH44000R; HFMH45000R; HFMH46000R
For use withToolholders
Hole TypeNo Hole
Insert Holding TypeScrew Clamp
Insert StyleLDEN
Lead Angle3°
Measurement SystemFractional Inch
Mounting StyleScrew Clamp
Number of Cutting Edges1
Primary Material ApplicationAluminium, Brass, Bronze, Copper, Magnesium
Primary Material Application ISO CodeN
Rake10° Axial; 4° Radial
ShapeRectangle
Wiper InsertYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Optimum Wear and Fracture Resistance and Edge Sharpness

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan