YG-1 TOOL COMPANY Roughing Cobalt Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationRoughing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleBall Nose
Helix Angle30°
Material - MachiningCobalt
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationSteel
Primary Material Application ISO CodeP
Shank Type - MachiningWeldon Flat
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bright finish on these end mills provides a smooth, polished surface. General purpose end mills are intended for milling a wide variety of common materials but are not suitable for milling hard materials like titanium or gummy materials like aluminum.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan