OSG Powdered-Metal Ball End Mill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleBall Nose
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Helix Angle30°
Material - MachiningPowdered Metal
Material Grade - MachiningGeneral Purpose
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationHardened Steel; Stainless Steel; Steel; Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO CodeH; M; P
Shank Type - MachiningWeldon Flat
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bright finish on these end mills provides a smooth, polished surface. Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than roughing and roughing/finishing end mills. High-performance end mills are designed to last longer and create a finer finish when used in their recommended, first-choice materials than general purpose end mills. They are used in production milling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan