WHEELER REX Mill Drill

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Clearance Angle0°
Insert Code332
Measurement SystemFractional Inch
ShapeTriangle
Inscribed Circle (inch)3/8
ANSI CodeTNMG332-MS3
Chip-BreakerYes
Chip-Breaker CodeMS3
Coating ProcessPVD
Corner Radius (inch)0.0312
Cutting DirectionNeutral
Finish - MachiningTiAlN+Al2O3+(Al)
ISO NumberTNMG160408-MS3
Included Angle60°
Manufacturer GradeWSM10S
Material - MachiningCarbide
RakeNegative
Thickness (inch)0.188
Through Hole Inside Diameter (inch)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan