WIDIA Indexable Turning Insert

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ANSI CodeKNUX160405R11
Chip-BreakerNo
Clearance Angle0°
Coolant FedNon-Coolant Through
Corner Radius (mm)0.50
Cutting ApplicationTurning
Cutting DirectionRight Hand
Cutting Edge Length (mm)19.72
General ShapeParallelogram
ISO NumberKNUX160405R11
Included Angle55°
Insert StyleKNUX
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemMetric
ShapeParallelogram
Thickness (mm)4.76
Width (mm)9.52

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan