CLEVELAND High-Performance Finishing Coated Carbide Corner-Radius End Mill (Mata Pahat Frais Radius)

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Coolant FedNon-Coolant Through
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
Finish - MachiningZrN
Flute TypeSpiral
List NumberCEM-AM3-ZN
Material - MachiningCarbide
Material Grade - MachiningHigh Performance
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes3
Primary Material ApplicationAluminium and Non-Ferrous
Primary Material Application ISO CodeN
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End
Spiral DirectionRight Hand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan