OSG High-Performance Finishing Carbide Corner-Chamfer End Mill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationFinishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleCorner Chamfer
Finish - MachiningTiAlN
Helix Angle35°
List NumberVG436
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes4
Primary Material ApplicationCast Iron; Hardened Steel; Nickel; Stainless Steel; Steel; Titanium; Tool and Die Steel
Primary Material Application ISO CodeH; K; M; P; S
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The TiAlN coating on these end mills withstands high temperatures and protects them from wear. It allows the end mills to be used at faster speeds than end mills with a bright finish, and it resists cracks and oxidation better than TiN or TiCN coatings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan