MICRO 100 Finishing Carbide Corner-Radius End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleCorner Radius
Helix Angle30°
Material - MachiningCarbide
Shank Type - MachiningStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bright finish on these end mills provides a smooth, polished surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan