WIDIA HANITA Finishing Carbide Ball End Mill

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Cutting DirectionRight Hand
Drilling Tool ConfigurationIndividual
End Mill ApplicationRoughing/Finishing
End Mill Cutting TypeNon-Center Cutting
End Mill StyleBall Nose
Finish - MachiningAlTiN
List Number7FNS
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Number of Flutes6
Primary Material ApplicationNickel; Stainless Steel; Titanium
Primary Material Application ISO CodeM; S
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The AlTiN coating on these end mills protects them from wear and is more resistant to high heat than TiN, TiCN, and TiAlN coatings. AlTiN-coated end mills are used for milling hard and abrasive materials.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan