WIDIA HANITA Finishing Bright Finish Carbide Corner-Radius End Mill (Mata Pahat Frais Radius)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Cutting DirectionRight Hand
End Mill Cutting TypeCenter Cutting
End Mill StyleCorner Radius
Finish - MachiningBright (Uncoated)
Coolant FedNon-Coolant Through
Drilling Tool ConfigurationIndividual
Flute TypeHelical
Helix Angle30°
Material - MachiningCarbide
Material ApplicationsAluminium, Non-Ferrous
Material Grade - MachiningUncoated
Max. Helix Angle30°
Number of Coolant HolesNone
Primary Material ApplicationAluminium, Non-Ferrous
Primary Material Application ISO CodeN
Shank Type - MachiningStraight
Single End/Double EndSingle End

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-flute end mills help maximize chip clearance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan