PALMGREN Drill Press Guard

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Body MaterialPolycarbonate
ColorClear; Red
For Lower Spindle Bearing Collar Diameter (inch)1 3/4 to 3
For Maximum Chuck Diameter (inch)2 1/8
For Maximum Stroke (inch)6 1/4
For Minimum Stroke (inch)3 1/2
For Quill Diameter Range (inch)1 3/4 to 3
Manufacturer Part Number9615025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan