KRISBOW Selflift Semi Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp63.999.900
Spesifikasi
Load Center (cm)50
Lifting Height (cm)130
Distance between Fork Arm (cm)54
Fork Dimensions (cm)105x16x7.5
Turning Radius (cm)120
Battery Capacity (V/Ah)12/42
Capacity (kg)500
Lifting Motor (kW)0.8
Lifting Speed (m/s)0.144/0/103 (Laden/Unladen)
TypeSelflift Semi Electric Stacker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan