KRISBOW Hand Stacker Stradle (Forklift Stacker Manual)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Height (cm)210
Length (cm)150
Width (cm)135
Size (m)2
Capacity (kg)2000
TypeHand Stacker Stradle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait