Kitarack Boltless Rack 5 Layer BR Series (Rak Besi / Rak Palet / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Max Load (kg/layer)300
MaterialSilver Vein
Layer5 Layer
Thickness Frame (mm)0.9
Thickness Beam (mm)1.5
Thickness Plate (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NEW BR Accessories Included:
- 8 Pcs Frame
- 20 Pcs Beam
- 5 Pcs Plate
- 8 Pcs Post Cap
- 2 Pcs Post Clip
- 4 Pcs Post Insert

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan