SONUS Wall Fan (Kipas Angin)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)42
Dimensions (mm)442x190x435
Voltage Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Memiliki 3 kecepatan
- Terbuat dari Plastik berkualitas
- Hemat & irit listrik (Dinamo tahan Panas)
- Pemasangannya mudah & praktis
- Motor Berkualitas sehingga tidak berisik & tahan lama
- Grill & cat tahan gores
- Cocok pemasangan di rumah, kantor, restaurant, dll

Ulasan Produk