Spesifikasi
| Capacity (L) | 20 |
|---|---|
| Voltage (V) | 220 |
| Power (W) | 800 |
| Dimensions (mm) | 375x310x298 |
| Voltage Frequency (Hz) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Isi dalam dus:
~ Electric Steamer (SN-ST200)
~ Kartu Garansi Resmi Sanex
~ Buku Panduan
Electric Steamer (SN-ST200). Siapa bilang masak sehat itu ribet? Dengan alat ini, masak jadi lebih mudah dan menyenangkan. Hidangkan makanan lezat tanpa khawatir kehilangan nutrisinya. Praktis dan cepat, tak butuh waktu lama untuk masak makanan sehat. Hemat waktu, hemat tenaga, dan hasilnya bikin selera makin bertambah. Mulai sekarang, jadikan hidup sehat jadi lebih sederhana dan nikmat dengan electric steamer ini!
~ Electric Steamer (SN-ST200)
~ Kartu Garansi Resmi Sanex
~ Buku Panduan
Electric Steamer (SN-ST200). Siapa bilang masak sehat itu ribet? Dengan alat ini, masak jadi lebih mudah dan menyenangkan. Hidangkan makanan lezat tanpa khawatir kehilangan nutrisinya. Praktis dan cepat, tak butuh waktu lama untuk masak makanan sehat. Hemat waktu, hemat tenaga, dan hasilnya bikin selera makin bertambah. Mulai sekarang, jadikan hidup sehat jadi lebih sederhana dan nikmat dengan electric steamer ini!
Fitur
– 2in1 Mengukus dan Menghangatkan– 3 Tingkat Lepas Pasang
– Timer Hingga 720 Menit
– Fitur Penjadwalan hingga 24 Jam
– Lapisan Karet Anti Lengket
– Kompartemen Air Isi Ulang
Kegunaan
Fungsi: - Mengukus dan menghangatkan berbaagai macam jenis makanan seperti: Dimsum, bakpao, ikan salmon, jagung manis, sayuran, kue bolu dan daging ayam.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/hgP110091628-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
