SANEX Hand Fan (Kipas Tangan)

Sebelum PPN:
Rp67.900
Spesifikasi
Product Dimensions (mm)235x200x295
Battery Life (mAh)1200
Number of Speed2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Dilengkapin dengan Lampu RGB Colorful Lights
- 2 Speed adjustable.
-Rechargeable (C-type)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan