SANEX Clamp Mini Fan (Kipas Mini)

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Number of Propeller5
Power (W)20
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Box Dimensions (mm)140x115x230
Rotation Speed (rpm)500
Switch on/offYes (No Speed button)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dapat dijadikan Kipas meja, kipas dinding dan kipas jepit (3 IN 1)
- Motor berkualitas & tidak berisik
- Daya listirk hemat & irit
- Terbuat dari Plastik berkualitas
- Cat & grill awet (Tahan goresan)
- Awet & Tahan lama
- Kawat penjepitnya kuat & pemasangan yang mudah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan