SANEX Dongle Wifi STB

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Frequency (GHz)2.4
Speed (Mbps)Up to 150
Main ChipsetMT7601
Host InterfaceUSB 2.0/1.1 TYPE A
Operation SystemWindows CE/2000/XP/VISTA/7; Linux 2.4X; Mac Os X
SecurityWEP 64/ 128BIT, WPA, WPA2, 802.1X, 802.11i, CISCO CCS COMPLIANT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi dalam dus:
~ Dongle Wifi STB (DW-168)
~ Buku Panduan

Dongle WIFI STB (DW-168). Dapatkan konektivitas yang tak tertandingi dengan USB Dongle Wifi Sanex 168 150 MBPS. Sempurna untuk daerah dengan hotspot wifi, alat ini adalah pilihan utama untuk meningkatkan jangkauan internet Anda.

Nikmati koneksi nirkabel yang stabil dan cepat di komputer PC, laptop, dan TV Set Top Box Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan kebebasan berselancar tanpa batas dengan kemampuan yang luar biasa dari USB Dongle Wifi Sanex 168 150 MBPS!
Fitur
– USB 2.0 Tipe A
– Plug & Play
– Dapat Digunakan di Set Top Box/Komputer/Laptop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait