Vanco Stand Fan (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Speed (rpm)1400
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kepala kipas angin dapat berputar ke kanan dan ke kiri (oscilatting) dengan 3 pengaturan kecepatan udara yang berbeda yang terdapat pada elektromotornya.
Kipas angin jenis ini memiliki volume udara yang tinggi karena baling-baling nya terbuat dari besi, di dukung dengan tiang dan alas yang kokoh kipas angin jenis ini sangat cocok untuk di tempatkan di berbagai macam ruangan seperti pabrik, kantor, laundry, ruang kelas, dll.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait