Non Brand Thermohygrometer with Calender and Time

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
DisplayLCD Screen
BatteryCR
Battery LifeThree Months
Humidity Measuring Range (%RH)20-95
Data Update Cycle (s)10
Humidity Accuracy0.05
Product Size(mm)78x65x20
Temperature Accuracy (°C)1
Temperature Measurement Range (°C)0-50 (32 to 122°F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini Digital LCD Hygrometer Indoor Thermometer Humidity Gauge Meter Clock and Calender

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait