Scarlet Sound Level Meter

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Frequency Range (Hz)125 to 8K
Measuring Range (dB)35-130
Frequency WeightingA/C
Microphone1/2 inch electret condenser
Display3 1/2 digits LCD display
Resolution (dB)0.5
Accuracy±2dB(94dB@1kHz)
Dynamic Range (dB)30
Max HoldMax
Measuring Range 1 (dB)(30) 32 to 70
Measuring Range 2 (dB)60 to 100
Measuring Range 3 (dB)90 to 130
Operating Relative Humidity (%RH)≤90
Operating Temperature (°C)0-40 (32-104°F)
Power SupplyOne 9V battery (model 6F22)
Sampling Time (s)0.5
Time WeightingFast 125ms, Slow 1 second

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sound Level Meter
SL4200
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan