Non Brand Hydrometer ASTM Set (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Range0.800-0.850
Div.0.0005
Accuracy0.0005
Calibration Temp. (F)60/60
Length (mm)335

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standardized Hydrometers - General Purpose (U.S.A) A.S.T.M. E100
Brand : Alla france
Reference 3510LC080/60/B-qp
Description
ASTM 85H62
Serie : 85H62

Gelas Ukur/Tabung Ukur With Scale ( Bukan Glass)
Color Crystal clear. DE-M marked
With a raised scale and ring marks at the primary scale points, calibrated In.
Hexagonal base with bottom studs provides high stability
Brand : Vitlab
Kapasitas : 500ml
Materilal : PMP ( Polymethylpentene ) Class A
Tinggi : 356 mm
Diameter : 55 mm
Suhu Max : 121 C
Alat Laboratorium Umum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan