XLab PTFE Linner for Autoclave Hydrothermal

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250
Safe Temperature (°C)-200 Max
Working Temperature (°C)-240
Working Pressure (MPa)≤ 3
Heating and Cooling Rate (°C/minute)≤5
Inner ShellPTFE liner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PTFE Linner 250ml Autoclave hydrothermal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan