Non Brand Bacterial Cell Spreader Glass Triangular (Batang Penyebar Sel)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)35-40
Length of Handle (cm)16
MaterialGlass
Rod Diameter (mm) 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Glass Bacterial Cell Spreader with Triangular End

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan