WANT Neraca Elektronik (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Base MaterialAluminium
Base Thickness (mm)3.8
Sensor PartIndividually Sealed Shield Installation
Pan (mm)200x200, Stainless Steel 304
DisplayBigger LCD (white back-light) (L×W) 4.5×1.6inch (115×40 mm)
InterfaceRS232
AttachmentsEnglish Manual, Adapter
Measurement Unitg, kg, oz, ct, lb, GN
More FunctionsCounting, Percentage, Full Range Tare, Over-Load Protection, Zero Tracking, Automatic Turn-Off, Under Weighing, Low Power Indicator
PowerAC/DC (Rechargeable Battery)
Speed (s)2
Value Stabilization Time (s)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WT-GF 10kg electronic balance scale 1g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan