Amittari Anemometer Plus Wind Direction

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Measurement Unit Air FlowCMM(m3/min) CFM(ft3/min)
Beaufort ScaleForce
Direction ProbeLow friction probe
3-Cup Probe (mm)65x65x115
Direction Probe (mm)86x69x115
Dimensions Main Unit (mm)140x70x30
Automatic Power Off Time (minute)0-9 Set by Users
Operating Humidity (%RH)Max. 80
Operating Temperature (°C)-10 - 60(14°F ~ 140°F)
Power Supply4x1.5AAA Size
Sensors Air Velocity/Flow Sensor3-Cup Probe
Temperature SensorPrecision Thermistor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Anemometer/Wind Direction Meter
Data hold Maximum Value
Data memorized 24 groups
Sampling rate reading per second approx

Range Specification
Air Velocity Range Resolution Accuracy
m/s (meters per sec) 0.4-45.0 0.1 m/s ±(2%+0.1m/s)
km/h (kilometers/hour) 1.4~162.0 0.1 km/hr ±(2%+0.1km/h)
ft/min (feet per minute) 80~8860 0.1 ft/min ±(2%+1ft/min)
knots (nautical MPH) 0.8~88.0 0.1knots ±(2%+0.1nots)

Air Flow
CMM (cubic meters/min) 0~9999 0.001~1 ±(2%+1m³/min)
CFM (cubic ft/min) 0~9999 0.001~1 ±(2%+1ft³/min)
Beaufort Scale 0~12 0.1 ±0.5
Direction 0-360° 22.5° 22.5°
Wave Height(meters) 0~14 0.1 ±0.1
Air Temperature 32~140 °F 0.1 °F 0.9 °F
0~60 °C 0.1 °C 0.5 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan