LBM Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Air Flow (CFM)1341/1512
Frequency (Hz)50/60
Noise (dBA)65-70
Power (W)120
Air Flow (m³/hour)2280/2570
Dimensions (mm)280x280x80
Operating Temperature (°C)-10 to 105
Revolution Per Minute (rpm)2400/2650
Voltage (V)220/230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Cooling Fan Panel merk LBM 220V , uk. 28x28x8 cm.
Tahan untuk temperature panas -10 s/d 105'C!
Blade/ impeller terbuat dari besi (bukan plastik).
Frame terbuat dari aluminium alloy.
Kualitas super.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan