Rathi Tyre Flex Coupling Flange B Pilot Bore

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
TypeB
Parallel Misalignment (mm)Up to 6
Angular Misalignment (°)4
End Float (mm)Up to 8
Suitable Ambient Temperature (°C)Up to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
T / TO
The flexible capabilities of the Tyreflex Coupling help to accommodate angular, parallel and axial misalignments.

- M is amount by which clamping screw need to be withdrawn to release tyre.
- J is wrench clearance to allow for tightening and loosening of the bush on the shaft.
- Shaft ends, although normally located G apart can project beyond flanges.
- Weight & Moment of inertia specified for solid bores.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait