POWERPACK Table Top Up Side Labeling Machine

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Power (W)910
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)1050x520x1000
Labeling Speed (pcs/minute)0-50
Labeling Accuracy (mm)5
Roller Diameter (mm)76 (Inside); 300 (Outside)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan solusi penempelan label yang efisien dan akurat dengan Mesin Penempel Label Otomatis. Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri, mesin ini menghadirkan presisi dan konsistensi yang luar biasa dalam setiap penempelan label.

Mesin ini mampu menempelkan label pada sisi atas produk dengan cepat dan akurat. Label bisa berupa informasi produk, kode barang, tanggal kadaluarsa, atau label kustom sesuai kebutuhan. Dengan pengaturan yang fleksibel, mesin dapat disesuaikan dengan berbagai jenis produk dan label yang berbeda, memberikan hasil penempelan yang sesuai dengan posisi dan orientasi yang tepat setiap kali.

Proses penempelan label dapat diotomatisasi sepenuhnya, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi. Mesin dilengkapi dengan antarmuka yang mudah digunakan, memungkinkan pengaturan dan pengoperasian yang lancar oleh operator. Dengan bantuan mesin ini, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan produksi di berbagai industri seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan sektor lainnya. Dapatkan keunggulan kompetitif dengan Mesin Penempel Label Otomatis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan