POWERPACK Spout Pouch Filling Capping Machine

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Power (W)110
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)600x1450x880
Hopper Size (L)30
Filling Range (ml)50-500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Spout Pouch Filling Capping Machine adalah solusi yang efisien dan andal untuk mengisi cairan ke dalam kemasan spout dengan presisi. Mesin semi-otomatis ini dirancang khusus untuk mengisi berbagai jenis produk cair atau semi-cair seperti jus, susu, saus, minyak, sirup, dan produk lainnya ke dalam kantong spout dengan volume yang ditentukan.

Proses pengisian dilakukan melalui tangki penyimpanan yang terhubung dengan mesin, memastikan bahwa produk yang diisi dapat diatur dengan tepat sesuai kebutuhan. Setelah kantong spout terisi dengan jumlah yang sesuai, operator dapat dengan mudah menempatkan penutup spout pada posisinya secara manual. Kemudian, dengan menggunakan alat bor, penutup spout diputar dan terkunci pada kemasan dengan kuat.

Keunggulan mesin ini tidak hanya terletak pada efisiensi pengisian yang tinggi tetapi juga pada presisi yang tinggi dalam proses penutupan. Hal ini menghindari kemungkinan kebocoran atau kontaminasi, sehingga produk tetap segar dan aman bagi konsumen. Dengan penggunaan Spout Pouch Filling Capping Machine, dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dalam pengisian dan penutupan kemasan spout secara berkelanjutan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan