Spesifikasi
| Power (W) | 2000 |
|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (mm) | 2600x1400x1400 |
| Labeling Speed (pcs/minute) | 0-50 |
| Labeling Accuracy (mm) | 5 |
| Roller Diameter (mm) | 76 (Inside); 300 (Outside) |
| Bottle Size (mm) | 30-100; Height |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin otomatis ini telah dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan penempelan label pada kedua sisi botol atau wadah secara cepat dan akurat. Dengan kemampuan untuk mengaplikasikan informasi produk, kode barang, tanggal kadaluarsa, atau label kustom lainnya, mesin ini menawarkan solusi presisi dan konsistensi dalam proses penempelan label. Fleksibilitas pengaturan yang dimilikinya memungkinkan adaptasi dengan berbagai jenis produk dan label yang berbeda, sehingga setiap produk mendapatkan label dengan posisi dan orientasi yang tepat.
Keunggulan utama dari mesin ini adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi proses penempelan label sepenuhnya, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, operator dapat dengan mudah mengatur dan mengoperasikan mesin ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi di berbagai industri seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Mesin ini menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penempelan label yang presisi dan efisien.
Keunggulan utama dari mesin ini adalah kemampuannya untuk mengotomatisasi proses penempelan label sepenuhnya, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, operator dapat dengan mudah mengatur dan mengoperasikan mesin ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan produksi di berbagai industri seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Mesin ini menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penempelan label yang presisi dan efisien.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
