POWERPACK Desktop Container Taping Seal Machine

Sebelum PPN:
Rp57.999.900
Spesifikasi
Power (W)550
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (mm)500x590x930
Pressure Range (MPa)0.4-0.6
Sealing Diameter (mm)50-250
Sealing Height (mm)50-200
Capacity (pcs/minute)15-20
MaterialSS304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin yang dirancang khusus untuk menyegel kontainer atau kemasan produk dengan menggunakan pita OPP atau selotip secara otomatis. Dengan menyegel kemasan maka membantu melindungi isi kemasan yang dikemas dari kerusakan, kelembaban selama penyimpanan serta memastikan produk-produk sampai tujuan dengan kondisi baik. Mesin ini biasanya ditempatkan di atas meja dan digunakan untuk memproses kontainer atau kemasan dalam skala kecil hingga menengah. Mesin ini dilengkapi dengan fitur pengaturan kecepatan dan ukuran penyegelan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Pengguna dapat menyesuaikan kecepatan dan ukuran penyegelan untuk berbagai jenis kontainer atau kemasan. Mesin ini memiliki desain yang kompak dan portabel, sehingga dapat dengan mudah ditempatkan di atas meja, Ini membuatnya cocok untuk digunakan di berbagai lingkungan kerja atau lokasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan