POWERPACK Automatic Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp42.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)450x450x1650
Capacity (ml)100-500
Air Pressure (MPa)10.6
Pressure (MPa)10.1-0.5
Speed (bottle/minute)20-60
Accuracy5-11
Gas Consumption (ml/minute)10.045

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Filling atau mesin pengisi cairan adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah kemasan, baik dalam kemasan botol, plastik, dan sebagainya. Perbedaan jika pengisian dilakukan dengan proses kerja secara manual, tidak hanya menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi isi produk. 

Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Penggunaan Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 mampu bekerja secara cepat dan akurat. Mengisi produk ke dalam kemasan menjadi jauh lebih cepat, dan efisien waktu dan tenaga.

Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 ini berfungsi untuk mengisi produk cairan ke dalam kemasan dengan menggunakan tenaga kompresor (tidak termasuk). Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 dapat mengisi dua jenis cairan yang berbeda dalam meter yang berbeda pula. Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 memiliki efisiensi kerja lebih dari 1.5 kali lipat dari Mesin Pengisian Satu Kepala (Head). Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 mudah untuk dioperasikan dan dibersihkan.

Rangkaian Mesin Double Head Pneumatic Liquid Filling QSG-500 ini terbuat dari material stainless steel, pneumatic dan selang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan