Spesifikasi
| Power (W) | 3500 (adjustable) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 440x493x245 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Material | SS 304 |
| Surface Shape | Concave |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Perangkat portable induction cooker adalah solusi modern untuk memasak efisien dan praktis. Dengan teknologi induksi yang digunakannya, dapat memanaskan panci atau wajan dengan cepat dan efisien tanpa membuang energi. Induksi menghasilkan panas langsung pada perangkat masak, tanpa memanaskan permukaan kompor, sehingga mengurangi pemborosan energi.
Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan fitur waktu dan pengaturan daya listrik yang memungkinkan mengontrol suhu memasak dengan lebih akurat. Keamanan juga menjadi prioritas, karena perangkat hanya akan menyala jika panci atau wajan yang sesuai diletakkan di atasnya, mengurangi risiko kecelakaan atau kebakaran akibat permukaan yang panas.
Dengan permukaan yang terbuat dari kaca anti lengket, membersihkan perangkat juga menjadi lebih mudah. Tidak perlu khawatir tentang makanan atau cairan yang tumpah, karena permukaannya dapat dengan mudah dibersihkan, menjaga kebersihan dapur Anda. Dengan perangkat portable induction cooker, memasak menjadi lebih efisien, aman, dan praktis.
Selain itu, perangkat ini dilengkapi dengan fitur waktu dan pengaturan daya listrik yang memungkinkan mengontrol suhu memasak dengan lebih akurat. Keamanan juga menjadi prioritas, karena perangkat hanya akan menyala jika panci atau wajan yang sesuai diletakkan di atasnya, mengurangi risiko kecelakaan atau kebakaran akibat permukaan yang panas.
Dengan permukaan yang terbuat dari kaca anti lengket, membersihkan perangkat juga menjadi lebih mudah. Tidak perlu khawatir tentang makanan atau cairan yang tumpah, karena permukaannya dapat dengan mudah dibersihkan, menjaga kebersihan dapur Anda. Dengan perangkat portable induction cooker, memasak menjadi lebih efisien, aman, dan praktis.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
