Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 385x530x360 |
|---|---|
| Gas Type | LPG |
| Gas Pressure (Pa) | 2800 |
| Volume Pan (L) | 12(Full) ; 8(Max) ; 4(Min) |
| Number of Holes | 4 |
| Pansize (mm) | 325x355x150 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
perangkat memasak pasta yang revolusioner, dirancang khusus untuk memudahkan pengalaman memasak di mana saja. Dengan teknologi canggih menggunakan bahan bakar gas LPG, dapat memasak pasta / mie dengan cepat dan efisien.
Ketika ketangguhan menjadi keharusan, perangkat ini menjadi teman setia dalam setiap petualangan kuliner. Ideal untuk digunakan oleh para pengusaha kuliner yang mencari kemudahan dan ketangguhan mesin dengan alat ini juga memasak pasta tidak pernah semudah ini.
Dibangun dengan material tahan panas dan tahan korosi, seperti stainless steel, perangkat ini tidak hanya aman tetapi juga awet dalam penggunaan sehari-hari. Wadah airnya dilengkapi dengan pegangan ergonomis untuk kemudahan pengisian air rebusan dan perawatan rutin.
Jadi, tak perlu menunggu lama untuk hidangan pasta yang sempurna. Dapatkan pengalaman memasak yang lebih efisien dan menyenangkan dengan perangkat memasak pasta kami yang inovatif ini.
Ketika ketangguhan menjadi keharusan, perangkat ini menjadi teman setia dalam setiap petualangan kuliner. Ideal untuk digunakan oleh para pengusaha kuliner yang mencari kemudahan dan ketangguhan mesin dengan alat ini juga memasak pasta tidak pernah semudah ini.
Dibangun dengan material tahan panas dan tahan korosi, seperti stainless steel, perangkat ini tidak hanya aman tetapi juga awet dalam penggunaan sehari-hari. Wadah airnya dilengkapi dengan pegangan ergonomis untuk kemudahan pengisian air rebusan dan perawatan rutin.
Jadi, tak perlu menunggu lama untuk hidangan pasta yang sempurna. Dapatkan pengalaman memasak yang lebih efisien dan menyenangkan dengan perangkat memasak pasta kami yang inovatif ini.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
