FOMAC Counter Top Seafood Showcase

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Power (W)180
Dimensions (mm)695x882x417
Voltage (V/Hz)220-240/50
Temperature (°C)2-12
Capacity (L)118
RefrigerantR290

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
COUNTER TOP SEAFOOD SHOWCASE CTS-CSF118L hadir sebagai solusi terdepan bagi pengusaha yang ingin memamerkan kelezatan hidangan laut segar di toko, pasar, dan restoran. Sistem pendingin yang dimilikinya memastikan seafood tetap segar dan bebas bakteri, memberikan keamanan dan kualitas terbaik kepada pelanggan. Desain menawan dan tata letak yang terorganisir membuat pelanggan mudah memilih seafood favorit mereka, sementara pencahayaan pada showcase akan menciptakan efek visual yang menggoda.

Bahan berkualitas tinggi dan kontrol suhu yang presisi merupakan fitur unggulan dari CST-CSF118L. Showcase ini tidak hanya tahan lama dan mudah dibersihkan, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada pengusaha untuk menjaga seafood pada suhu ideal sesuai jenisnya. Dengan daya tarik pelanggan yang meningkat, peningkatan penjualan yang signifikan, dan efisiensi operasional yang optimal, dengan showcase ini membawa bisnis seafood ke tingkat berikutnya, memberikan pengalaman belanja yang tak terlupakan dan kelezatan seafood yang selalu segar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan